Beli Baut stroke di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. HiKOKI Mesin Bor Pembuka Baut
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    HiKOKI Mesin Bor Pembuka Baut
    Deskripsi:
    Maintenance-free No carbon brush to replace. Longer service life and maintenance-free. With soft start and braking Suppresses kickback when starting and stopping. With soft start and braking Adjustable impact rate (tightening torque) according to applications With tightening mode switch function, the impact tool can be used for a wide variety of tasks. Electronic switch Less pulling force and smooth stroke for fine control. Bumper and Housing protector Bumper : Protects the hammer case. Housing protector : Protects peripheral of the housing. Soft grip Reduces slippage and fits comfortably in the hand.
    atribut:
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  3. INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp10.999.900

    INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    atribut:
    • NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
    • Overall Length L (mm): 155
    • Maximum Torque (Nm): 450
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
    • Mass (kg): 1.14
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • Practical Torque Range (N m): 34-340
  4. JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Mulai

    Rp439.900

    JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.
    atribut:
    • Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
  5. Eins Suction Stem (Large)
    Mulai

    Rp869.900

    Eins Suction Stem (Large)
    Deskripsi:
    VFI-L-20-P20 Large suction stem has a 20mm stroke. It requires a Phi.6 piping and a Phi.20 mounting. Applicable suction cup diametre range is 24 to 70mm.
    atribut:
    • Diameter: 20
    • Sequenza Item: 3-25VFI-L-20-P20
    • Size: Large
    • Stroke (mm): 20
    • Weight (g): 45
  6. KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  8. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9mm
    • Material: Steel (SWCH)
  9. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  10. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  12. SMC Air Cylinder (CQ2) 40mm
    Mulai

    Rp539.900

    SMC Air Cylinder (CQ2) 40mm
    atribut:
    • Port Thread Type: Rc/M Thread
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Bore Size (mm): 40
  13. SMC Air Cylinder (CQ2) 50mm
    Mulai

    Rp749.900

    SMC Air Cylinder (CQ2) 50mm
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 50
  14. SMC Seal Kit
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

  15. SMC ISO Air Cylinder C85
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  16. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  17. HiKOKI Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp9.199.900

    HiKOKI Cordless Jigsaw
    atribut:
    • Capacity (mm): Wood : 135, Mild Steel Plate : 10
    • Min. Cutting Radius (mm): 25
    • Base Tilt Angle (°): Right & Left : 45
    • Battery Voltage (V): 18
    • Length of Stroke (mm): 26
    • Overall Length (mm): 277
    • No Load Speed (rpm): Stroke 0-2400
    • Standard Accessories : Battery (BSL1840 or BSL1830), Charger (UC18YRSL), Blade, Splinter Guard, Chip Cover, Carrying Case
  18. KRISBOW Mesin Pencuci Suku Cadang
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Pencuci Suku Cadang
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 91x76x123
    • Item: Part Washer
    • Type: Parts Washer
Daftar Harga Baut stroke Terbaru April 2026
SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Rp26.900
HiKOKI Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp10.999.900
JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet HandleRp439.900
Eins Suction Stem (Large)Rp869.900
KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp129.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp109.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)Rp5.499.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp51.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)